Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: WIFi Network Controller; 54Mbps; 3÷3.6VDC; SDIO,SPI; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WINCS02IC-V/ZZX
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     WINCS02IC-V/ZZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VQFN48
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Frequenz: 2,412...2,427GHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: WIFi Network Controller
Schnittstelle: SPI;SDIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 54Mbps
Verpackungs-Art: Tray
Passendes Zubehör: EV68G27A
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 19dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.