Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 1kVAC; 75mm; max.15Nm; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher-Bits; 1kVAC; 75mm; max.15Nm; 6Stk.
Set: Schraubendreher-Bits; 1kVAC; 75mm; max.15Nm; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.44106
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Magazinbox
Hersteller: WIHA
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Befestigung: sechseckig 6mm
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Drehmoment: max. 15Nm
Entspricht Norm: EN 60900
Gesamtlänge: 75mm
Werkzeuganwendung: für Halterungen slimTorque Wiha;für Halterungen slimVario Wiha
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Passendes Zubehör: WIHA.2872;WIHA.2872T18;WIHA.590T101;WIHA.590T102;WIHA.590T103;WIHA.44318;WIHA.44351
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;flach;PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: PH2;TX15;TX20;TX25;SL/PZ2;SL 5,5
Handelsname: ElectricVario
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,47*
€ 32,96*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,99*
€ 4,00*
ab € 25,43*
€ 33,13*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 26,05*
€ 33,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,16*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
28723200
ab € 81,96*
Sonstiges
Wiha
28723500
ab € 84,50*
Sonstiges
Wiha
26627
ab € 90,66*
Sonstiges
Wiha
34577
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.