Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx® PLUS mit Sicherung; 8IPR; L. ges: 25mm; STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Torx® PLUS mit Sicherung; 8IPR; L. ges: 25mm; STANDARD
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.27530
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27530
EAN/GTIN:
     4010995275303
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WIHA
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: gehärtet
Herstellerserie: STANDARD
Ausführung der Lötspitze: Torx® PLUS mit Sicherung
Bit-Größe: 8IPR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.