Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; silber; IP66,IP69K; KombiSIGN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WER-63141053
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     63141053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Hersteller: WERMA
Farbe: silber
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP69K
Anwendung: Signalampel
Zusatzfunktionen: USB
Herstellerserie: KombiSIGN 40
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,63*
€ 133,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,93*
€ 139,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 109,36*
€ 141,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.