Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; silber; IP66,IP69K; KombiSIGN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-WER-63070075
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     63070075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Hersteller: WERMA
Farbe: silber
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP69K
Anwendung: Signalampel
Herstellerserie: KombiSIGN 40
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 16,03*
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,05*
€ 5,46*
ab € 13,10*
€ 18,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 18,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,26*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 8,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96063008
ab € 47,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96063009
ab € 52,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
63073000
ab € 8,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,39*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.07
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.