Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 5.2,BLE; 5dBm; Klasse: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WBZ450UE-I
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     WBZ450UE-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: U.FL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Frequenz: 2,4GHz
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antennenanschlüsse
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 5dBm
Bluetooth: 2
Bluetooth version: 5.2;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.