Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku; LKZ-1500; 1Stk; Akku: Ni-MH; 6V; 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku; LKZ-1500; 1Stk; Akku: Ni-MH; 6V; 2000mAh
Akku; LKZ-1500; 1Stk; Akku: Ni-MH; 6V; 2000mAh
Artikel-Nr.:
     2805-WAAKU23
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WAAKU23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: SONEL
Fassungsvermögen: 2Ah
Akkuspannung: 6V
Mess Zubehörs-Typ: Akku
Akku-Art: Ni-MH
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Passendes Zubehör: LKZ-1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.