Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 1,5÷8bar; 3/2 NC monostabil; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VUVGL10T32CATM51R8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 1W
Anwendung: für VTUG-Ventilinsel
Betriebsdruck: 1,5...8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 50°C
Durchfluss: 150l/min
Herstellerserie: VUVG
Ventilfunktion: 3/2 NC monostabil
Druckluftanschluss: M5 x5
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,18*
€ 69,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,06*
€ 72,23*
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 65,90*
€ 82,40*
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 110,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 120,14*
€ 145,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.