Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Demonstrations-; Software: beigefügt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1053-PRO-KIT
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1053-PRO-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: Stiftleiste x2
Setinhalt: Dokumentation;VS1053-DSP-BOARD;VSx053 Host Board;RS232-Kabel
Schnittstelle: SPI;UART
Entwicklungskit-Typ: Demonstrations-
Anschlussgeräte: VS1053
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.