Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Demonstrations-; Software: beigefügt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1053-DSP-SKIT
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1053-DSP-STARTERKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: Stiftleiste x2
Setinhalt: Dokumentation;USB-Kabel;VS1053-DSP-BOARD
Schnittstelle: SPI;UART
Entwicklungskit-Typ: Demonstrations-
Anschlussgeräte: VS1053
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.