Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1053-DEV-BOARD
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1053-DEV-BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: USB B mini;Stiftleiste;Jack 3,5mm x3
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Buchse für MMC/SD-Karten;Elektretmikrofon;Antennenbuchse;Buchse für Lautsprecher /line-in;Lithium-Ionen Akkuladegerät;Line-out Buchse
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Anschlussgeräte: VS1053
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.