Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Demonstrations-; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1003-SDC-PLAYER
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1003 SD CARD MINI PLAYER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Setinhalt: Prototypenplatine
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Buchse für MMC/SD-Karten;Jack Buchse zum Anschluss von Kopfhörern;Sockel für AAA-Batterien
Entwicklungskit-Typ: Demonstrations-
Anschlussgeräte: VS1003
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.