Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1003-PROTO-BOARD
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1003-PROTO-BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;IDC40
Setinhalt: Prototypenplatine
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Prototypen-Bereich;Buchse für MMC/SD-Karten;Elektretmikrofon;Buchse für Lautsprecher /line-in;Sockel für AA-Batterien
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Anschlussgeräte: VS1003
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.