Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS1000-DEV-BOARD
Hersteller:
     VLSI Solution
Herst.-Nr.:
     VS1000-DEV-BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: VLSI
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;USB B mini;IDC40;DIP8Fassung
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;serial;USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Prototypen-Bereich;Jack Buchse zum Anschluss von Kopfhörern
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Anschlussgeräte: VS1000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VLSI:
VLSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.