|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-VS1000-DEMO-BOARD Herst.-Nr.: VS 1000 DEMO BOARD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.
Hersteller: VLSI Steckverbinder-Art: USB B mini;Jack 3,5mm Setinhalt: Prototypenplatine Schnittstelle: USB Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Jack Buchse zum Anschluss von Kopfhörern;Sockel für AAA-Batterien Entwicklungskit-Typ: Demonstrations- Anschlussgeräte: VS1000 Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x1 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | VLSI: | VLSI |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |