Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 700mA; Ch: 8; SMD; PowerSSO36; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VNI8200XP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNI8200XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerSSO36
Versorgungsspannung: 10,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Ausgangsstrom: 0,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 49 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.