Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1A; Ch: 4; SMD; PowerSSO24; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VNI4140K-32
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNI4140K-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerSSO24
Versorgungsspannung: 10,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.