Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 12A; Ch: 1; SMD; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC
Artikel-Nr.:
     2805-VND14NV04TR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND14NV04TR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Analog-Multiplexer
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Widerstand im Leitungszustand: 35mΩ
Ausgangsspannung: 36V
Ausgangsstrom: 12A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,24*
5
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,84*
2 Tage
1637
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.