Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 560pF; 200V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 560pF; 200V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 560pF; 200V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-VJ0805A561JXCAT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805A561JXCAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 560pF
Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,31*
€ 199,0989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,06*
€ 192,8514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,04*
€ 188,0676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,29*
€ 172,8951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,50*
€ 158,865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.