Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck,buck-boost,flyback; PWM Controller; DIP7; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VIPER26LN
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER26LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP7
Versorgungsspannung: 12...23,5V
Betriebsspannung: 7...23,5V DC
Frequenz: 54...66kHz
Ausgangsspannung: 800V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...80%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: buck;flyback;buck-boost
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.