Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN Verkabelung / Leitungssuchgerät; LED; 1,3÷1,7kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: LAN Verkabelung / Leitungssuchgerät; LED; 1,3÷1,7kHz
Tester: LAN Verkabelung / Leitungssuchgerät; LED; 1,3÷1,7kHz
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-VTTEST11N
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTTEST11N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x2
Interface: RJ12
Abtaster-Typ: LAN Verkabelung / Leitungssuchgerät
Empfängermaße: 238x43x26mm
Sendermaße: 145x35x25mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Kabel zum Selbsttest
Messgerät-Eigenschaften: Anschluss von Kopfhörern möglich
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Signalfrequenz: 1,3...1,7kHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.