Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN Verkabelung; LED; BNC,RJ11,RJ12,RJ45,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: LAN Verkabelung; LED; BNC,RJ11,RJ12,RJ45,USB
Tester: LAN Verkabelung; LED; BNC,RJ11,RJ12,RJ45,USB
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-VTLAN7
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VTLAN7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: VELLEMAN
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;RJ11;RJ12;BNC
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Abtaster-Typ: LAN Verkabelung
Messgerät-Eigenschaften: Anschlussplantest: Unterbrechung, Kurzschluss, fehlerhafter Anschluss;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Test: Verkabelung RJ11;Verkabelung RJ45;Verkabelung typ F;Verkabelung RJ10;Verkabelung RJ12;Verkabelung USB
Suche: Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.