Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LED
Artikel-Nr.:
     2805-VAF39A-230V-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     VAF39A-230V-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: SELEC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 91,5x91,5mm
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Eingangsspannung max.: 300V
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Strom AC;Drehgeschwindigkeit;der Zeit
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 99x99x50mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 5...10kA
AC Spannungsmessbereich: 100...500kV
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.