Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Ring-Dichtung; NBR-Kautschuk; Durchm.Welle: 48÷53mm; L: 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V-Ring-Dichtung; NBR-Kautschuk; Durchm.Welle: 48÷53mm; L: 9mm
V-Ring-Dichtung; NBR-Kautschuk; Durchm.Welle: 48÷53mm; L: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-VA-45X5X9N50
Herst.-Nr.:
     09-045X5X9.0 VA-50 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial-wellendichtring nbr70
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Durchmesser: 45mm
Länge: 9mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Montage Element-Typ: V-Ring-Dichtung
Durchmesser der Welle: 48...53mm
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.