Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 130A; 3,9W; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 130A; 3,9W; IP54
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; 130A; 3,9W; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-V23132-A2001-A200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393315-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP54
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 84x45x40mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 37Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 130A / 12V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung;KFZ
Relaisserie: HCR150
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 3,9W
Schaltspannung: max. 24V DC
Kontaktstrom max.: 130A
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 53,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 40,06*
€ 60,21*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 43,95*
€ 74,98*
1
€ 8,95*
ab € 52,48*
€ 77,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.