Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 6A
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 6A
Artikel-Nr.:
     2805-V23092A1012A301
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-1393236-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 28x5x15mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 848Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Schnittstellen
Relaisserie: SNR
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 170mW
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 2,5ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Spulenstrom: 14,2mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.