Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø16mm
Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; Ø16mm
Artikel-Nr.:
     2805-V16-KEY-AF-2
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     LAS1-AF-11Y/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 220v
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Testspannung: 2kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Mechanischer Drehwinkel: 90°
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 24V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Schlüssel-Art: symmetrisch
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.