Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 22A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; V15T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V15T22-MZ300-D01
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T22-MZ300-D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuseabmessungen: 29,7x10,3x15,9mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 22A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,84N
Herstellerserie: V15T
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.