Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 0,6A/125VDC; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 0,6A/125VDC; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; 0,6A/125VDC; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-V-165-1C5
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-165-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 50000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,6A / 125V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,96N
Hebellänge: 12mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V
Anzahl Positionen: 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,27*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,06*
1 Tag
89
10
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8046212
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.