Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FDCP-8X2X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139533
EAN/GTIN:
     4064727451329
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576;C(RU) AWM I/II A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 15,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 8x2x0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 11,30*
€ 15,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,39217*
€ 16,00217*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 25,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.003,97*
€ 1.526,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,69*
€ 30,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,39*
€ 30,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,14*
€ 28,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,15*
€ 25,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,88*
€ 23,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,98*
€ 21,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.