Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FDCP-8X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139526
EAN/GTIN:
     4064727451251
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576;C(RU) AWM I/II A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 16
Paaranzahl: 8
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 14mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 8x2x0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 8,31*
€ 11,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,32143*
€ 11,83143*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 19,62*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 726,40*
€ 1.117,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,16*
€ 19,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,48*
€ 18,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,01*
€ 16,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,05*
€ 13,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.