Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FDCP-2X2X1.0
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139537
EAN/GTIN:
     4064727451367
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576;C(RU) AWM I/II A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 9,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,91*
€ 7,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,91801*
€ 7,32801*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 11,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 864,78*
€ 1.330,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,13*
€ 13,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,36*
€ 12,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.