Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP (TP) plus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FDCP-2X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139521
EAN/GTIN:
     4064727451206
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576;C(RU) AWM I/II A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 8,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x0,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,70*
€ 5,54*
15 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,71434*
€ 5,56434*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 8,34*
2 Tage
25
pro Meter
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 13,10*
39 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 418,97*
€ 484,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.