Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0028650 LAPP-Kabel UNITRONIC FD P plus A 3X0,14
0028650 LAPP-Kabel UNITRONIC FD P plus A 3X0,14
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-PP-3X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028650
EAN/GTIN:
     4044774897325
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD P plus
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 3,9mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: halogenfrei;schwer brennbar
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1,09*
€ 1,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 155,67*
€ 266,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.