Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-PP-25X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028666
EAN/GTIN:
     4044774897509
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD P plus
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 10,4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei;schwer brennbar
Kabelaufbau: 25x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 6,17*
€ 9,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,17951*
€ 9,00951*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 10,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.073,39*
€ 1.641,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,06*
€ 11,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,95*
€ 9,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.