Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD P plus; PUR; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-PP-14X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028664
EAN/GTIN:
     4044774897479
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: UL 21576
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD P plus
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei;schwer brennbar
Kabelaufbau: 14x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,85*
€ 5,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86378*
€ 5,85378*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 6,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 673,69*
€ 1.054,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.