Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP plus; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC FD CP plus A 3X0,34 11139618
UNITRONIC FD CP plus A 3X0,34 11139618
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-CPP-3X0.34
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139618
EAN/GTIN:
     4064727452210
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21576;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 3x0,34mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,08*
€ 3,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,09031*
€ 3,27031*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 4,76*
2 Tage
100
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 7,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.