Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP plus; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
11139606 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP plus A 18x0,14mm² AWG26 AD 7,4mm
11139606 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP plus A 18x0,14mm² AWG26 AD 7,4mm
11139606 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP plus A 18x0,14mm² AWG26 AD 7,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-CPP-18X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139606
EAN/GTIN:
     4064727452098
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21576;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 7,4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 18x0,14mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 5,65*
€ 8,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 8,32*
2 Tage
29
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 14,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.