Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; UNITRONIC® FD CP plus; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-FD-CPP-10X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139613
EAN/GTIN:
     4064727452166
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 250V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21576;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: UNITRONIC® FD CP plus
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 10x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,25*
€ 6,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,26306*
€ 6,39306*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 8,20*
2 Tage
54
pro Stück
€ 6,95*
ab € 753,93*
€ 1.164,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.