Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; LCD TFT 3,5"; 320x240; 9Hz; -40÷400°C; 56°x42°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UTI730V
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UTI730V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,7V 5200mAh x1
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 260x97x99mm
Schnittstelle: USB;WiFi;microSD
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Display-Auflösung: 640x480
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Passendes Zubehör: UT-Z003
Blickfeld: 56° x 42°
Standardausstattung: USB-Kabel;MicroSD Speicherkarte
Messgerät-Eigenschaften: breite Farbpalette;Digitalzoom x4;kabellose Messdatenübertragung;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;x2 Digitalzoom
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Bediente Formate: AVI;JPG
Kamerauflösung: 320x240
Thermische Empfindlichkeit (NETD): ≤65mK
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,7V 5200mAh x2
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C;±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
UNI-T:
UNI-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,04*
€ 1.384,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,39*
€ 1.366,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.052,69*
€ 1.252,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,68*
€ 1.228,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,77*
€ 1.205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,38*
€ 1.184,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.