Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Stecker; THT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB A; Stecker; THT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid
Steckverbinder: USB A; Stecker; THT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-USBA-LP
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1097-BN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Isolationsmaterial: Polyamid
Testspannung: 0,5kV
Betriebstemperatur: -55...85°C
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Maximalstrom: 1,5A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
799
10
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,996*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.