Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB A; Stecker; SMT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB A; Stecker; SMT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid
Steckverbinder: USB A; Stecker; SMT; 90°-Winkel; 1,5A; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-USBA-LP/SMD
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1098-BN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Stecker
Isolationsmaterial: Polyamid
Testspannung: 0,5kV
Betriebstemperatur: -55...85°C
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Maximalstrom: 1,5A
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,74*
1 Tag
702
10
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,996*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.