Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Ein/Aus; 32 Bit Zähler (Zeitbasis: 20MHz); USB 2.0 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-USB-4751-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USB-4751-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: USB 2.0 x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...60°C
Eigenschaften des Computerzubehörs: 32 Bit Zähler (Zeitbasis: 20MHz)
Industriemodul-Typ: digitale Ein/Aus
Abmessungen: 132x80x32mm
Stromaufnahme: 500mA
Anzahl digitaler Eingänge: 48
Anzahl digitaler Ausgänge: 48
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.