Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Core™ i3 8145UE; 120x120mm; DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Core™ i3 8145UE; 120x120mm; DDR4
Einplatinencomputer; Intel® Core™ i3 8145UE; 120x120mm; DDR4
Artikel-Nr.:
     2805-UPX-WHLI3A20-08064
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPX-WHLI3-A20-08064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB 2.0;Stiftleiste;zur Stromversorgung;RJ45 x2;HDMI;SIM;SATA;miniPCIe;DisplayPort;DSI/eDP;USB A 3.0 x4;M.2
Versorgungsspannung: 12...65V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2,2GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;GPIO;Ethernet x2;USB 3.0;MIPI-CSI2;eDP
Speicher-Art: DDR4
Abmessungen: 120x120mm
Herstellerserie: UP Xtreme
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Core™ i3 8145UE
Grafiksystem: Intel® UHD Graphics 620
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;VP8;HEVC4
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 2
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Android
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 64GB FLASH;8GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,13*
€ 784,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,96*
€ 779,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,85*
€ 755,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,23*
€ 694,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.