Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UPS2A681MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPS2A681MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 0,064Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenanwendung: Schaltnetzteile
Betriebsstrom: 1,41A
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1496* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 72,31*
€ 86,0489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.