Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 85,6x90mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 85,6x90mm; 5VDC
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 85,6x90mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UPS-P4-A10-08128
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPS-APLP4-A20-08128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB B micro;SATA;USB A x3;RJ45 magnetisch abgeschirmt x2;40pin;HDMI 1.4;DP 1.2;mPCIE-e
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2,5GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;GPIO;Ethernet x2;USB 3.0;MIPI-CSI2;eDP
Speicher-Art: DDR4
Abmessungen: 85,6x90mm
Herstellerserie: UP Squared
Architektur-Art: x86-64
Anschlussgeräte: OPT-UP-DST07-001;OPT-UP-DST10-001
Prozessor: Intel® Pentium® N4200
Grafiksystem: Intel® Gen 9 HD
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;VP8;HEVC4
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 4
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Android
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 128GB FLASH;8GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,10*
€ 498,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.