Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: universell; AVR,CPLD,MCS-51,MSP430,PIC,ST72


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPROGGANGPORT4
Hersteller:
     RK-SYSTEM
Herst.-Nr.:
     UPROG GANG PORTABLE X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: RK-SYSTEM
Steckverbinder-Art: ZIF-Fassung 48pin
Schnittstelle: USB
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: universell
Anschlussgeräte: AVR;PIC;MCS-51;CPLD;MSP430;ST72
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RK-SYSTEM:
RK-SYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.113,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,59*
€ 4.895,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.094,33*
€ 4.872,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.015,92*
€ 4.778,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.979,54*
€ 4.735,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.