Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 101,6x101,6mm; eMMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 101,6x101,6mm; eMMC
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 101,6x101,6mm; eMMC
Artikel-Nr.:
     2805-UPN-APLP4F-A100432
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPN-APLP4F-A10-0432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB B micro;RJ45 x2;Jack 3,5mm x2;SIM;HDMI 1.4;DP 1.2;eDP;M.2 2230 (E Key);M.2 2280 (M Key);M.2 3052 (B Key);SATA 3.0;USB A 3.0 x3
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2,5GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: RS485;RS422;SATA;RS232 x2;UART x2;SIM;HDMI;Ethernet x2
Speicher-Art: eMMC
Abmessungen: 101,6x101,6mm
Herstellerserie: UP Squared PRO
Architektur-Art: x86
Prozessor: Intel® Pentium® N4200
Grafiksystem: Intel® HD505
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 4
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Ubuntu;Yocto Linux
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Handelsname: UP2PRO
Speicher: 32GB FLASH;4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.