Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; Ø18x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; Ø18x40mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 680uF; 100VDC; Ø18x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-UPJ2A681MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPJ2A681MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 680µF
Betriebsspannung: 100V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: UPJ
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.