Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 56,5x66mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 56,5x66mm; 5VDC
Einplatinencomputer; Intel® Atom™ x5 Z8350; 56,5x66mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UPC-CHT01-A10-0116
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UPC-CHT01-A20-0116-A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;HDMI;USB A 3.0;DSI/eDP;MIPI-CSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 1,92GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;I2S;WiFi;USB 3.0;MIPI-CSI2;eDP;MIPI-CSI4
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 56,5x66mm
Passendes Zubehör: OPT-UP-DST07-001;OPT-UP-DST10-001
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n;Bluetooth 4.0
Herstellerserie: UP Core
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Atom™ x5 Z8350
Grafiksystem: Intel® HD400
Betriebssystem: Fehlen
Anzahl der Kerne: 4
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Ubuntu;Android;Yocto Linux;ubilinux
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 16GB FLASH;1GB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.